ZHR800 ブルモアー OREC(オーレック) 57693240

ブルモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57693240
品番
ZHR800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー

仕様
クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)
320
種類
ハンマーナイフ×46枚
ベルト
(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪
前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)
1725×1000×1140
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
9.6
走行速度(km/h)
高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)
1.1/6.1
馬力(PS)
13
走行タイプ
HST
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする