6943 12.000 不等リードエンドミル G-Mold 65 U レギュラ 4枚刃 グーリング 57693758

代表画像

不等リードエンドミル G-Mold 65 U レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:37
内容量1本注文コード57693758品番6943 12.000
参考基準価格(税別)¥20,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金型加工用の不等リードタイプのエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番584-7794材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:12首下長(mm)LH:37切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:83最大切込み(mm)APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする