代表画像
グーリング
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:8
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
首下長(mm)
LH:53
LH:21
LH:26
LH:32
LH:38
LH:53
LH:59
LH:68
LH:54
LH:76
LH:100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57693925
品番
6946 8.000
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
584-9428
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
首下長(mm)
LH:53
切削径(Φmm)
DC:8
機能長さ(mm)
LF:90
最大切込み(mm)
APMX:28