曜日別特売
6958 8.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57693995

代表画像

6958 8.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57693995
6958 8.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃 グーリング 57693995

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
首下長(mm)LH:27
内容量1本注文コード57693995品番6958 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄トラスコ品番584-7843材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:8首下長(mm)LH:27切削径(Φmm)DC:8機能長さ(mm)LF:63最大切込み(mm)APMX:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする