代表画像
グーリング
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:10
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:25
首下長(mm)
LH:32
LH:21
LH:27
LH:32
LH:38
LH:44
LH:54
LH:65
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694011
品番
6958 10.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途
一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
トラスコ品番
584-9352
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
首下長(mm)
LH:32
切削径(Φmm)
DC:10
機能長さ(mm)
LF:72
最大切込み(mm)
APMX:24