IH-764 ペーパーホイル iHelp 57694019

IH-764 ペーパーホイル iHelp 57694019
IH-764 ペーパーホイル iHelp 57694019
IH-764 ペーパーホイル iHelp 57694019

ペーパーホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120
直径(Φmm)30
内容量1本注文コード57694019品番IH-764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

電気ドリル、インパクトドライバー対応。

用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35粒度120寸法(mm)30×30×60直径(Φmm)30質量(g)26適合材木材、金属など入数1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする