iHelp
フェルトホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
30
30
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694046
品番
IH-767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属の磨き、艶出しに。
材質
フェルト(不織布)、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
30×30×65
直径(Φmm)
30
質量(g)
20
適合材
木材、金属
入数
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。