iHelp
フェルトホイル
商品レビューを投稿する
直径(Φmm)
50
30
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694055
品番
IH-768
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途
木材、金属の磨き、艶出しに。
材質
フェルト(不織布)、カーボンスチール
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
50×50×65
直径(Φmm)
50
質量(g)
29
適合材
木材、金属
入数
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。