曜日別特売
6960 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング 57694090

代表画像

6960 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング 57694090
6960 12.000 高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃 グーリング 57694090

高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:55
内容量1本注文コード57694090品番6960 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,290販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。

用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄トラスコ品番584-7857材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:12首下長(mm)LH:55切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:100最大切込み(mm)APMX:46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする