曜日別特売
19951 3.000 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング 57694230

代表画像

19951 3.000 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング 57694230
19951 3.000 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング 57694230

高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
首下長(mm)LH:19.4
内容量1本注文コード57694230品番19951 3.000
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。
切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。

用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼トラスコ品番584-7856材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:4首下長(mm)LH:19.4切削径(Φmm)DC:3機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする