代表画像
グーリング
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:10
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
首下長(mm)
LH:60
LH:19.4
LH:23
LH:28.4
LH:32
LH:52
LH:60
LH:61
LH:62
LH:77
LH:91
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57694275
品番
19951 10.000
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。
切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
トラスコ品番
584-9392
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
首下長(mm)
LH:60
切削径(Φmm)
DC:10
機能長さ(mm)
LF:100
最大切込み(mm)
APMX:50