76918 六角軸コーティングドリル BIGMAN(ビッグマン) 57694414

76918 六角軸コーティングドリル BIGMAN(ビッグマン) 57694414
76918 六角軸コーティングドリル BIGMAN(ビッグマン) 57694414
76918 六角軸コーティングドリル BIGMAN(ビッグマン) 57694414

六角軸コーティングドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)105×6.35×6.35注文コード57694414品番76918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材仕様先端研磨・シンニング刃材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)105×6.35×6.35質量(g)19穴径(Φmm)3.8
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする