曜日別特売
1000E62000 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ) 57694508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石WA12号

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7注文コード57694508品番1000E62000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥材WA赤形状12号粒度60硬度K寸法A(mm)5最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)100寸法E(mm)8結合剤V36R寸法J(mm)50寸法K(mm)50寸法U(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする