48900 チャンネルブラシ ストレート型 BIGMAN(ビッグマン) 57694518

48900 チャンネルブラシ ストレート型 BIGMAN(ビッグマン) 57694518
48900 チャンネルブラシ ストレート型 BIGMAN(ビッグマン) 57694518

チャンネルブラシ ストレート型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57694518品番48900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チャンネルブラシストレート型。

用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)63タイプワイヤー柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする