曜日別特売
48911 チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) 57694579

48911 チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) 57694579
48911 チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) 57694579
48911 チャンネルブラシ ウェーブ型 BIGMAN(ビッグマン) 57694579

チャンネルブラシ ウェーブ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード57694579品番48911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。

用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)67タイプ真鍮柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする