曜日別特売
48929 コンデンサーブラシ 豚毛 BIGMAN(ビッグマン) 57694624

48929 コンデンサーブラシ 豚毛 BIGMAN(ビッグマン) 57694624
48929 コンデンサーブラシ 豚毛 BIGMAN(ビッグマン) 57694624
48929 コンデンサーブラシ 豚毛 BIGMAN(ビッグマン) 57694624
48929 コンデンサーブラシ 豚毛 BIGMAN(ビッグマン) 57694624

コンデンサーブラシ 豚毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)27
内容量1本注文コード57694624品番48929
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

天然素材。柔軟性に優れている。

用途
洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)310×32×32質量(g)27タイプ豚毛ブラシ幅(mm)32Φ
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする