代表画像
グーリング
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:2
RE:2
RE:2.5
RE:3
RE:4
RE:5
RE:6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57695070
品番
6817 4.000
参考基準価格(税別)
¥11,790
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
586-2091
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:2
切削径(Φmm)
DC:4
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:4