75789 六角軸鉄工ドリル 3本組 BIGMAN(ビッグマン) 57695078

75789 六角軸鉄工ドリル 3本組 BIGMAN(ビッグマン) 57695078
75789 六角軸鉄工ドリル 3本組 BIGMAN(ビッグマン) 57695078
75789 六角軸鉄工ドリル 3本組 BIGMAN(ビッグマン) 57695078

六角軸鉄工ドリル 3本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様1本サイズ(mm):70×6.35×6.35注文コード57695078品番75789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。仕様1本サイズ(mm):70×6.35×6.35セット内容3本組材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)穴径(Φmm)1使用工具電気ドリル・充電式ドリル質量(g/本)10
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする