曜日別特売
4X30H56817 Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 57695690

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57695690品番4X30H56817
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。

仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類質量(g)キーボード:700、マウス:80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線分解能(dpi)1600対応機種USBポート搭載PCキー配列113キー(日本語配列)使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個保証期間2年キーストローク(mm)2.1+/-0.3ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)読取方式高解像度レーザセンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする