曜日別特売
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778

CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778
CD-C330(W) CDラジオカセットレコーダー ANABAS 57695778

CDラジオカセットレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード57695778品番CD-C330(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。
スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。
カセットテープも再生、録音可能。
大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。

用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え付属品電源コード、取扱説明書質量(kg)1.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)最大出力(W)実用:1+1(総合2)ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする