曜日別特売
RMEJ69-2 ランバスメッシュ 光 57695830

 

RMEJ69-2 ランバスメッシュ 光 57695830
RMEJ69-2 ランバスメッシュ 光 57695830
RMEJ69-2 ランバスメッシュ 光 57695830
RMEJ69-2 ランバスメッシュ 光 57695830

ランバスメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
寸法(mm)約600×900
内容量1個注文コード57695830品番RMEJ69-2
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ランバス(ひし形)デザインは、その幾何学的模様で周囲のあらゆるものと調和し、トータルインテリアとしても最適です。
柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸などあらゆる状況に対応できます。
溶接でない編み込み加工なので、高い強度を実現。高さ調整または継ぎ足しが容易にできます。
かんたんに丸めることができ、保管・輸送コストの大幅軽減。

用途壁収納、間仕切り、棚受けなどと組み合わせて棚収納として材質合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線寸法(mm)約600×900ホワイトピッチ(mm)50線径(Φmm)2.6総耐荷重(kg)10(1ヶ所約500g)※フックを4個所に等間隔につけた場合
注意
※特殊な皮膜加工をしてありますので火気の近くや温度の高い場所では使用しないでください。
※耐荷重はあくまでも目安です。取り付け場所により変わりますのでご注意ください。
※万一の為、貴重品や壊れやすいものなどは掛けないでください。
※本来の用途以外は使用しないでください。
※端部の先端はとがっていますのでご使用の際は十分ご注意ください。
※製品の製法上、全体的に少しねじれが生じております。
※総耐荷重より必要な場合は取付のフックを追加してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする