曜日別特売
ZM134M-E15 ZM134 SMC 57695836

ZM134

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個標準供給圧力(MPa)0.35注文コード57695836品番ZM134M-E15
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

標準供給圧力(MPa)0.35真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする