代表画像
グーリング
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:4
DCON:4
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:0.75
RE:0.5
RE:0.75
RE:1
RE:1.5
RE:2
RE:2.5
RE:3
RE:4
RE:5
RE:6
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57695946
品番
6836 1.500
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
584-0099
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:0.75
切削径(Φmm)
DC:1.5
機能長さ(mm)
LF:50
最大切込み(mm)
APMX:1.5