丸山製作所
背負動噴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57696347
品番
MS5310D-20-1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スイングタンク
Sユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)
395
幅(mm)
425
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
610
タンク容量(L)
液剤:20
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):2.0(20)3段切替
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
5.2
エンジン排出量(cm
3
)
20.9(2サイクル)