特長画像1
グーリング
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:4
DCON:6
首下長(mm)
LH:20
LH:8
LH:12
LH:16
LH:20
LH:24
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57696847
品番
6814 2.500
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-8028
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:20
コーナー半径(mm)
RE:0.4
切削径(Φmm)
DC:2.5
機能長さ(mm)
LF:65
最大切込み(mm)
APMX:1.5