肩掛式刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード57697047品番MB3010SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,400

ハードな使用に耐えるプロ仕様
ニューラークベルト付

付属品チップソー255mm質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1860×525×370燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山CE300振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする