丸山製作所
背負式刈払機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
57697108
品番
MBS2510H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさを追求した背負いタイプ
付属品
チップソー230mm
質量(kg)
7.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2755×310×360
燃料タンク容量(L)
0.55
チップソー寸法(mm)
230
ハンドル形状
背負式/ループハンドル
エンジン型式
ホンダGX25
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.7
排気量(cm
3
)
25