6837 12.040 トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリング 57699315

代表画像

6837 12.040 トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリング 57699315
6837 12.040 トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃 グーリング 57699315

トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)DCON:12トラスコ品番585-6413注文コード57699315品番6837 12.040
参考基準価格(税別)¥20,660販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番585-6413材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:12コーナー半径(mm)RE:4切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:83最大切込み(mm)APMX:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする