曜日別特売
6850 6.015 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57699900

代表画像

6850 6.015 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57699900
6850 6.015 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57699900

トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)DCON:6トラスコ品番585-6428注文コード57699900品番6850 6.015
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番585-6428材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:6コーナー半径(mm)RE:1.5切削径(Φmm)DC:6機能長さ(mm)LF:57最大切込み(mm)APMX:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする