曜日別特売
6850 10.030 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57700015

代表画像

6850 10.030 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57700015
6850 10.030 トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃 グーリング 57700015

トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)DCON:10トラスコ品番585-9551注文コード57700015品番6850 10.030
参考基準価格(税別)¥13,890販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼トラスコ品番585-9551材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:10コーナー半径(mm)RE:3切削径(Φmm)DC:10機能長さ(mm)LF:72最大切込み(mm)APMX:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする