代表画像
グーリング
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:12
トラスコ品番
585-6445
注文コード
57700417
品番
6851 12.010
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。
55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トラスコ品番
585-6445
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
コーナー半径(mm)
RE:1
切削径(Φmm)
DC:12
機能長さ(mm)
LF:120
最大切込み(mm)
APMX:12