6962 20.015 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング 57702517

メイン画像

6962 20.015 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング 57702517
6962 20.015 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング 57702517

4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:20
首下長(mm)LH:53
トラスコ品番697-5807
697-5807
697-7320
697-7309
697-5812
697-7302
697-5804
697-5823
697-7304
697-7303
697-5816
697-7318
697-5805
697-5819
697-5817
697-7319
697-5813
697-7315
697-7298
697-5820
697-5811
697-7301
697-5806
697-7314
697-5818
697-7307
697-7300
697-5821
697-5814
697-7313
697-5827
697-5815
697-7317
697-7306
697-5809
697-7305
697-5826
697-7311
697-5822
697-7299
697-5808
697-5824
697-5825
697-7310
697-7312
内容量1本注文コード57702517品番6962 20.015
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,650販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。
不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
コーナーR付きです。

用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金トラスコ品番697-5807材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:20首下長(mm)LH:53切削径(Φmm)DC:20機能長さ(mm)LF:104最大切込み(mm)APMX:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする