6809 0.790 3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver グーリング 57702605

特長画像1

3枚刃エンドミル 5xD 不等分割 RF100 Micro Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
首下長(mm)LH:11.3
トラスコ品番696-1489
内容量1本注文コード57702605品番6809 0.790
参考基準価格(税別)¥12,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。
内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番696-1489材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:4首下長(mm)LH:11.3切削径(Φmm)DC:0.79機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする