曜日別特売
4190 32.040 アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリング 57703305

メイン画像

4190 32.040 アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリング 57703305
4190 32.040 アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリング 57703305

アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:32
首下長(mm)LH:108
内容量1本注文コード57703305品番4190 32.040
参考基準価格(税別)¥318,700販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。
幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。

用途
アルミ、非鉄合金
トラスコ品番697-4271材質切れ刃:PCD刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:32首下長(mm)LH:108切削径(Φmm)DC:32機能長さ(mm)LF:170最大切込み(mm)APMX:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする