ZP2-T08EUN-A5 真空パッド ZP2-T SMC 57703782

真空パッド ZP2-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)8パッド形状平形材質(パッド)NBR注文コード57703782品番ZP2-T08EUN-A5
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上

パッド径(Φmm)8パッド形状平形材質(パッド)NBRねじ径ねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角取出方向(真空)縦真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする