曜日別特売
J711 5.300 超硬ドリルロング グーリング 57706270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリルロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:100トラスコ品番232-7906注文コード57706270品番J711 5.300
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。

用途アルミ、鋳鉄用。仕様GT 100トラスコ品番232-7906材質超硬全長(mm)OAL:100切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする