NACHI(不二越)
チップ NCP300 1箱(10本入) NAXMTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
57706804
品番
NAXMT170530PEERGNCP300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
NWEX3000F/R/E/ES/EL/E-C/ES-C、NWEXF3000R用チップ
仕様
●材質:NCP300(鋼用)●幅(mm):17.54●高さ(mm):10.2●厚み(mm):5.59●ノーズアール(RE)3.0●末尾G::汎用型
アズワン品番
65-5777-95