曜日別特売
- BMC ライトマスク ビー・エム・シー 57708326

BMC ライトマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(25袋×8箱)仕様●サイズ:小さめ(約90×145mm)●重量:21g●材質:ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ワイヤー・ポリエチレン(ノーズフィッター)注文コード57708326品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

圧縮加工で軽さを実感!呼吸快適!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくい。
99%カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)

仕様●サイズ:小さめ(約90×145mm)●重量:21g●材質:ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ワイヤー・ポリエチレン(ノーズフィッター)アズワン品番65-5781-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする