※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
刃先交換式超硬ドリル用チップ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
182-4730
注文コード
57708555
品番
4114 15.200
参考基準価格(税別)
¥13,830
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ専用のインサートです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、銅用。
仕様
HT 800 WP
トラスコ品番
182-4730
材質
超硬
切削径(Φmm)
DC:15.2
使用可能長さ(mm)
LU:140