曜日別特売
4114 15.480 刃先交換式超硬ドリル用チップ グーリング 57708580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-4194注文コード57708580品番4114 15.480
参考基準価格(税別)¥13,830販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ専用のインサートです。

用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。仕様HT 800 WPトラスコ品番180-4194材質超硬切削径(Φmm)DC:15.48使用可能長さ(mm)LU:140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする