商品レビューを投稿する内容量1本(100本)仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:16●ねじピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):16●強度区分:10.9●首下長(mm):16●六角部高さ(mm):5.5●六角部対辺(mm):13●ねじ径(mm):8●ねじ径(mm):8●材質:SCM435●表面処理:黒色酸化皮膜●質量:1120g注文コード57711318品番BT-109-F-816
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。