SMC
真空パッド ZP3-T
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
NBR
注文コード
57711997
品番
ZP3-T02UN-A6-B3
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
377
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M6X0.75おねじ
取出方向
(真空)縦
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
M3X0.5めねじ
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード