曜日別特売
BT-109-H-18100 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ コノエ 57712036

強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(25本)仕様●寸法(mm)d:M18●寸法(mm)L:100●ねじピッチ(mm):2.50●ねじ長さ(mm):42●強度区分:10.9●首下長(mm):100●六角部高さ(mm):12●六角部対辺(mm):27●ねじ径(mm):18●ねじ径(mm):18●材質:SCM435●表面処理:黒色酸化皮膜●質量:6020g注文コード57712036品番BT-109-H-18100
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

仕様●寸法(mm)d:M18●寸法(mm)L:100●ねじピッチ(mm):2.50●ねじ長さ(mm):42●強度区分:10.9●首下長(mm):100●六角部高さ(mm):12●六角部対辺(mm):27●ねじ径(mm):18●ねじ径(mm):18●材質:SCM435●表面処理:黒色酸化皮膜●質量:6020gアズワン品番65-5825-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする