730 2.780 超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング 57712211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ストレートシャンクドリル3×D用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)OAL:46
トラスコ品番181-6939
181-6939
181-6956
182-1750
181-8573
181-2280
181-6943
181-6996
181-2237
182-1754
181-8613
181-5444
182-0189
182-1719
181-8546
182-1765
182-0111
181-6971
181-8521
181-2228
182-0136
181-3811
181-8517
181-8548
182-0175
181-5379
181-6955
181-8560
182-1741
181-2261
182-0121
181-3838
内容量1本注文コード57712211品番730 2.780
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。仕様N/標準トラスコ品番181-6939材質超硬全長(mm)OAL:46切削径(Φmm)DC:2.78フルート長(mm)LCF:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする