曜日別特売
SP-9568 SPシリーズ Japanese 和 サンゲツ 57712568

SPシリーズ Japanese 和

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード57712568品番SP-9568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

和室の定番として親しまれている杉板の天井パターンです。

リピート(mm)(縦)930、(横)920(目地幅7、目地間隔453)仕様防カビ材質塩化ビニル系樹脂壁紙長さ(m)50適合規格JIS幅(cm)92防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70519995
2022-05-19
用途: 和室天井の木目石膏ボードの上張り

デザインや風合いはよいのですが、紙に腰がなく、湿気ると伸びが大きく、私が下手なのかもしれないが、極端にカッターで切りにくくなる。

対象商品 : 57712315
2021-01-28
用途: 点検口開設時の見た目修復
不動産業

送料無料にあと数百円足らなかった時に、必要なものが1メートル単位で買えるところが良かった。

対象商品 : 70519986
2020-03-06
用途: 天井壁紙
医療・福祉・介護関連業

天井壁紙の張り替えは、あまり自信はなっかたのですが、扱い安く非常に良い出来栄えに自画自賛しています。

対象商品 : 57712525
2021-06-30
用途: 壁紙貼り(天井)

縦に半裁して使用したが目地にオーバラップして貼ると紙幅が不足する。絵柄自体はよくできており、貼りあがると本物と見分けがつかない。

対象商品 : 70519873
2019-12-17
用途: 室内扉のリメイク
飲食業

室内扉の表面がはがれてきたので、修理用に購入。
一層を剥がし、そのまま張ります。
この壁紙の表面は、滑面ではなく、木目が浮き出ているタイプなので、
手抜きをして、下地はほどほどの仕上げでも、目立ちにくいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 70519873
2019-07-05
用途: 水漏れの跡が付いた天井
ランドマーク商事

全く同じ柄ではなかったものの、天井の1m程の雨漏り跡がありましたが、2枚2間分をすっかり貼り付けてみると、意外と柄の違いも気にならず、綺麗な天井になりました。こんなことなら全面貼れば、良かったと欲が出ましたが、素人が一人で天井を貼るのは結構面倒なので、次回にしました。

対象商品 : 70519846
2019-06-02
用途: 天井に
和田商店不動産業

築50年の天井がよみがえりました。定番の柄なのに、近くのホームセンターには売ってなかったのです。

2が参考にしています
対象商品 : 70519907
2018-09-06
用途: 雨漏り天井修理に役立ちました!
竹原商店運輸・通信業

部分修理でしたが、他の部材と違和感なく仕上がりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする