曜日別特売
2485 33.500 刃先交換式超硬ドリル用チップ グーリング 57713060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番233-1041
233-1041
233-2568
233-1023
233-2573
233-2598
233-4212
233-4225
233-4208
233-2564
233-1076
233-1048
233-2563
233-1022
233-4136
233-1040
233-2546
233-2641
233-1013
233-2554
233-4172
233-0997
233-4207
233-2608
233-4174
233-2548
233-4193
233-0979
233-4199
233-2653
233-4167
233-4138
233-2630
233-0984
233-4182
233-1070
233-4144
233-4166
233-1054
233-2626
233-0973
233-1014
233-0974
233-2610
233-0980
233-4204
233-1049
内容量1本注文コード57713060品番2485 33.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。

用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。仕様RT 800 WPトラスコ品番233-1041材質超硬切削径(Φmm)DC:33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする