JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935

JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935
JCL108 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ 57716935

【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57716935品番JCL108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60吸込仕事率(W)強/22、標準/10、弱/4集塵容量(L)3連続使用時間(分)強/10、標準/15、弱/25商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015質量(g)1400付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター運転モード3段階仕様10.8Vの電動工具のバッテリー共通できます。電圧(V)10.8定格電圧(V)DC10.8充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500
注意
※替えの紙パックは下記商品になります。
軽量スティッククリーナー別売使い捨てダストパック(FDPAG1414)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする