イトーキ
シンライン免震ベース用ウェイト<配送時設置サービス付>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
57717038
品番
HTMA-WTD-WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
ベース単品でのご注文でお手持ちの商品への組み合わせの場合は、引き出しの中身を空にしておいてください。
用途
シンラインキャビネット オプションパーツ
色
ホワイトグレー
適合本体
シンラインキャビネット本体
種別
WTD
質量(kg)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×130×38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※最下段に使用するキャビネットにはベースを取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません