曜日別特売
BT-ALLOY600-1050 レアメタルスクリュー 六角ボルト 全ねじ ALLOY600 M10 BT-ALLOY600-10シリーズ コノエ 57717679

レアメタルスクリュー 六角ボルト 全ねじ ALLOY600 M10 BT-ALLOY600-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード57717679品番BT-ALLOY600-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,920

高温における様々な厳しい腐食環境で使用できる材料です。
1180度まで耐酸化性があり、Cl-イオンによる応力腐食割れに強く、高純水およびアルカリに対する耐食性に優れています。
加熱炉や熱処理部品、マッフルなど耐酸化性や熱処理雰囲気に対する耐食性を必要とする部品に広く使用。
原子力発電プラント、熱交換器、各種化学工業用蒸発缶、酸およびアルカリ工業用機器、熱処理炉部品、アフターバーナー部品、その他高温で使用される部品に使用。

仕様●寸法(mm)d:M10●寸法(mm)L:50●ねじピッチ(mm):1.50●ねじ長さ(mm):50●六角部高さ(mm):7●六角部対辺(mm):17●ねじ径(mm):10●ねじ径(mm):10●識別刻印付●Alloy600(インコネル600相当品)●質量:41.22gアズワン品番65-5831-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする