6788 14.040 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン 57721749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番182-1706
内容量1本注文コード57721749品番6788 14.040
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番182-1706材質超硬全長(mm)75先端r:4先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)14刃径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする